三友
三友の トラック輸送・運送用品
三友の トラック/荷掛ロープ
リングロープ ポリプロピレン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73544634
品番
HR‐243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
両端にリング加工を行っているロープです。材質に合わせて様々な使い方が出来ます。
長さ(m)
20
太さ(Φmm)
6
質量(kg)
350
材質
ポリプロピレン
用途
農業、漁業、レジャーなど材質によって使い分けてください。
仕様
水に浮く
引張強度(kg)
約290
耐熱性
△
耐水性
◎
安全強度(kg)
約55
耐候性
△
注意
※使用前に点検を行い、損傷のある場合は使用しないでください。
※結び目や撚り、ねじれがある場合著しく強度が低下します。
※鋭い角や荒い面を持つ物とロープを擦れさせないでください。
※ロープが切れることがあります。
※使用しない場合、風通しの良い屋内で、直射日光、高温多湿を避けて保管してください。