三友
三友の トラック輸送・運送用品
三友の トラック/荷掛ロープ
トラックロープ ポリエステル混撚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
73544677
品番
HR‐1755
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
強度があり、しなやかで作業性が良い。耐水性に優れている。
長さ(m)
10
太さ(Φmm)
9
材質
ポリエステル・ポリエチレン
用途
トラックの荷物固定用に。
引張強度(kg)
約720
安全強度(kg)
約140