曜日別特売
PP-83 引手 横引き用 カラー戸引手 BIDOOR(ビドー) 73544958

PP-83 引手 横引き用 カラー戸引手 BIDOOR(ビドー) 73544958
PP-83 引手 横引き用 カラー戸引手 BIDOOR(ビドー) 73544958

引手 横引き用 カラー戸引手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ105mm
仕上
内容量1セット(4個)注文コード73544958品番PP-83
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
サイズ105mm材質ABS樹脂仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする