曜日別特売
8759 AIR FEEL TECH 半袖ポロシャツ 8759 カジメイク 73545459

背面メッシュ素材

8759 AIR FEEL TECH 半袖ポロシャツ 8759 カジメイク 73545459
8759 AIR FEEL TECH 半袖ポロシャツ 8759 カジメイク 73545459
8759 AIR FEEL TECH 半袖ポロシャツ 8759 カジメイク 73545459
8759 AIR FEEL TECH 半袖ポロシャツ 8759 カジメイク 73545459
8759 AIR FEEL TECH 半袖ポロシャツ 8759 カジメイク 73545459
8759 AIR FEEL TECH 半袖ポロシャツ 8759 カジメイク 73545459
8759 AIR FEEL TECH 半袖ポロシャツ 8759 カジメイク 73545459

AIR FEEL TECH 半袖ポロシャツ 8759

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
色グレー
サイズLL
内容量1着注文コード73545459品番8759
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

夏にシャツがべたつき不快になるのは、素材本来の通気性が汗で塞がれ低下することが原因でした。新素材『AIR FEEL TECH』は生地に通気口を備えたメッシュ構造と吸汗速乾で、汗による通気性低下を防ぎ、風を通じて涼感が実感できます。
特に汗をかきやすい背面は高ストレッチメッシュ生地を採用。高い通気性を保ち一日中快適に動けます。
紫外線を防ぐUVカット仕様です。
ファン付き作業服のインナーにもオススメです。
両脇下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。
熱中症対策として外気温が30度を超えると左袖のプリントの色が変化。危険な暑さが一目で分かります。
便利な左胸ポケットと左袖にペン差しポケット付き。

色
グレー
サイズ
LL
胸廻(cm)
112
着丈(cm)
71
適応身長(cm)
175~185
材質
本体:ポリエステル100%、背中下部:ポリエステル85%、ポリウレタン15%
裄丈(cm)
47
適応胸囲(cm)
96~104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-07
用途: 機械メンテナンス
飲食業

動きやすく、速乾性なので洗濯後もかわきが早く助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする