192-301 シングルレバー混合栓 カクダイ 73545816 192-301 シングルレバー混合栓 カクダイ 73545816 192-301 シングルレバー混合栓 カクダイ 73545816

シングルレバー混合栓

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73545816 品番192-301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様
逆止
給湯制限機能付
規格JIS規格 接続部ねじW26山20 取付け方法壁付 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:169

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする