三友
三友の 袋・ラッピング用品
三友の 包装紙
三友の 柄入り
筋入ハトロン紙
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
73546052
品番
HR‐632
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
包装紙、型紙等に
材質
紙
用途
手芸やパッキンとしても最適。
幅(mm)
910
長さ(m)
24
坪量(g/m
2
)
約32g
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300