玄関の引き戸 取替錠

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 73546655 品番 A4056‐ALU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

各社アルミドア対応の取替錠

幅(mm)(切り欠き穴)20.5〜23 高さ(mm)(切り欠き穴)110〜125 適合扉厚(mm)22〜31 見付(mm)26以上 用途玄関の引戸に最適! 仕様ロッド式汎用品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
引き違い戸錠交換時
合同会社吉峯創新 様 (建設業・工事業)

築40年弱の既存引き違い玄関戸の錠とほぼ同じで問題なく交換出来ました。化粧台座は使わずに交換しました。

対象商品:
73546655
2019-03-04
用途:
引き戸錠前の補修
たなか総合技術研究所 様

以前から使用しています。引き戸錠前の交換に使用してます。長期的に同じものがあるから安心して交換が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする