曜日別特売
8907 クリップオンジェット 8907 カジメイク 73547148

着用イメージ

8907 クリップオンジェット 8907 カジメイク 73547148
8907 クリップオンジェット 8907 カジメイク 73547148
8907 クリップオンジェット 8907 カジメイク 73547148
8907 クリップオンジェット 8907 カジメイク 73547148
8907 クリップオンジェット 8907 カジメイク 73547148
8907 クリップオンジェット 8907 カジメイク 73547148
8907 クリップオンジェット 8907 カジメイク 73547148
8907 クリップオンジェット 8907 カジメイク 73547148

クリップオンジェット 8907

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73547148
品番
8907
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

どこでもすぐに使える冷却ギア。ツインファン搭載で風量調節6段階(稼働時間:風量弱約38時間、風量強約12時間)のパワフルな風が暑さを吹き飛ばします。
腰のベルトに取り付け上着の裾をクリップにはさめば衣服内を強力な風が通り抜け涼しく快適です。
付属のネックストラップでハンディファンとしても利用可能です。
スマートフォンの充電などに便利なモバイルバッテリー機能付きです。

色
ブラック
定格電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
20000(74Wh)
注意
※本製品に付属している「USB Type-A to Type-C ケーブル」を使用した場合、クリップオンジェット本体からiPhoneへの給電ができません。Androidスマートフォンへの給電、および当該ケーブルを使用したクリップオンジェット本体の充電については問題なく行えます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする