HKS
SUPER OIL Premium 0W-20 API SP 4L
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個(4L)
注文コード
73547988
品番
52001-AK148
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
優れたエンジン保護性能と省燃費性能を両立
純正指定グレード*w20グレード適用
100% SYNTHETIC
API SP/ILSAC GF-6A規格品
LSPI対応
容量(L)
4
危険等級
Ⅲ
許容温度(℃)
(高温側)120
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性