木製引戸用 調整戸車 K3F型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプY型 仕様コマ:30ΦY型 注文コード73548457 品番K3F‐Y2
3月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は669円となります。
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品はタイプ・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

上下調整付アルミサッシにも適合

タイプY型 車輪径(Φmm)30 用途木製引戸用 仕様コマ:30ΦY型 長さ(mm)86 幅(mm)13.2 高さ(mm)24.5 軸受種類DBブッシュ 堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73548448
2024-08-12
用途:
引戸の戸車交換
製造業

築25年の風呂場の引戸の戸車が劣化したので交換した

2023-03-05
用途:
ドアの戸車交換
その他業種

30年使ったドアの調子が悪くなり代替品探してたら同じ物発見!30年変わらないと言う事はベストセラー商品…あったことにビックリした

対象商品:
73548448
2021-12-20
用途:
25年くらい使って劣化したので交換

高さ調整ができるので、左右の戸車を調整できていいです。

対象商品:
73548448
2021-08-21
用途:
公団住宅のリフォーム工事
オール装建 様 (建設業・工事業)

先ず、対応の早さ、出荷の早さに満足。感謝
商品については、個別パッケージ商品でなくても、複数個箱入りで
単価の安いもの希望です。例えば10入り、20個入り等。

対象商品:
73548448
2018-02-21
用途:
20年以上使用している引戸の修理用戸車として
製造業

建築後20年以上すぎている家の、複数の引戸が動かなくなってしまいました。使用されている戸車がモノタロウ様にあることを発見して助けていただきました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする