木製引戸用 調整戸車 SR2型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 73548518 品番 SR2‐V4
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,747
販売価格(税別)
1,588

上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。

タイプV型 車輪径(Φmm)30 用途木製引戸用 仕様コマ:30ΦV型 長さ(mm)43 厚さ(mm)16 高さ(mm)48 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73548518
2022-08-01
用途:
破損品の交換用
サービス業

少々値が張るが物はしっかりしています、重たい引戸にも安心して使用できます。

対象商品:
73548527
2022-03-02
用途:
戸車の補修
建設業・工事業

以前はホームセンター等で取り寄せていたが、モノタロウなら速く安く購入できて便利。
この戸車は様々住宅メーカーの引き戸にも使われていて問い合わせが比較的あるので工具箱にストックしていてお客様のも喜ばれています。

1人が参考にしています
対象商品:
73548527
2021-11-11
用途:
戸車交換
建設業・工事業

なかなか見つからず困っていたが、ありました
サイズなどピッタリで助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする