東芝
東芝の 蛍光灯
東芝の 一般直管蛍光灯
メロウライン昼白色32形2P
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
73548539
品番
FHF32EXNH-2P【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,598
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
1198
質量(g)
200
口金
G13
点灯形
Hfインバータ
定格消費電力(W)
32、45
全光束(Lm)
3520-4950
定格寿命(時間)
12000
色温度(K)
5000
光源色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光灯