80A-21-075H【ワケあり】 自転車用車輪止め用タイプ 帝金 73548627

※寸法図

80A-21-075H【ワケあり】 自転車用車輪止め用タイプ 帝金 73548627
80A-21-075H【ワケあり】 自転車用車輪止め用タイプ 帝金 73548627
80A-21-075H【ワケあり】 自転車用車輪止め用タイプ 帝金 73548627

自転車用車輪止め用タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73548627
品番
80A-21-075H【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥17,98012,980

自転車を係留するためのバリカーです。店舗や集合住宅の自転車置場に最適です。

用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
支柱/スチール製
寸法(mm)
Φ42.7×t2.3 W2100×H500
タイプ
固定式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする