曜日別特売
EU-20R【ワケあり】 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー) 73548776

EU-20R【ワケあり】 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー) 73548776
EU-20R【ワケあり】 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー) 73548776
EU-20R【ワケあり】 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー) 73548776
EU-20R【ワケあり】 遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー) 73548776

遠赤外線ヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台質量(kg)12.1注文コード73548776品番EU-20R【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥128,260

複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番100-3191質量(kg)12.1タイプ2連タイプ電源三相200V電源コード(m)5プラグなし消費電力(kW)2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×362×897
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする