- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 本体高さ(mm)
- 220(専用パッド台含む)、250(メタルパッド台含む)
- パッドサイズ(inch)
- 15
- 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
- 200/240
- 質量(kg)
- 26.6
- コード長さ(m)
- 20
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 電圧(V)
- 単相100
- 消費電力(W)
- 1100
- 電流(A)(50/60Hz)
- 13/12
- パッド幅(mm)
- 約380