曜日別特売
TCA370【ワケあり】 ツールキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 73548801

 

TCA370【ワケあり】 ツールキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 73548801
TCA370【ワケあり】 ツールキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 73548801
TCA370【ワケあり】 ツールキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 73548801

ツールキャビンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(63点)注文コード73548801品番TCA370【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥240,300販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)アウトレット
¥149,800129,800

完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。
サイズや製品番号をトレーに表示。

セット内容
【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22
【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L
【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H
【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)
【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)
【ボールジョイント】BJ30
【スパナ】DS-
【コンビネーションプライヤ】CP-200SG
【ラジオペンチ】RP-150G
【強力ニッパ】KN-150G
【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー
【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー
【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄
【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)
【ブレーキシューツール】BST-110
【平タガネ】FC165(19×165mm)
【センターポンチ】SP125(125mm)
【ステンレススクレーパー】SSC-22
【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
【ツールケース】TC7001R
商品状態※理由あり(未使用・未開封)セット商品数63差込角(mm[inch])9.5[3/8]特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番864-2881質量(kg)49.3タイプ天面スライド、引出3段式質量(1セット)(kg)49.4キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×469×920(キャスター含む)アズワン品番64-4818-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする