糸代製綱
糸代製綱の トラック輸送・運送用品
糸代製綱の 荷台用ゴムバンド
ゴムバンド パレット用両端金具付き
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73548807
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
両端端末フック金具付き。
幅(mm)
30
長さ(m)
1.3
厚さ(mm)
約2
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
再利用タイヤチューブ
用途
トラックシートかけワンタッチ使用など