糸代製綱
シート用ゴムロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73548825
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高温の場所や油のつく場所での使用は控え下さい。色が浸透し、色移りの原因になります。
用途
野積みシートの押さえ、トラックシートのゴムなどに
幅(mm)
19
長さ(m)
15
厚さ(mm)
約2
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
再利用タイヤチューブ