ワイドフォルディングステップ
SUS304ステンレス製でサビに強く、バフ研磨仕上げにより光沢のある綺麗な仕上り。
ステップ幅が3種類から選べます。(86mm・100mm・130mm)
専用のEPDMゴムシートを使用すれば、異種金属接触による電触対策になります。
- 用途
- 安全に昇降を補助する為の足かけや取っ手として使用してください。
未使用時には折り畳む事ができます。
- 材質
- ステンレス(SUS304)
- 内容量
- 1個
関連資料:(5.03MB)
注意
※開閉角度は90度で止まります。途中によるストップ機能はありません。※取付に関するボルト・ナットなどは付属されていません。
トラック輸送・運送用品 の新着商品
カテゴリ




























