糸代製綱
糸代製綱の トラック輸送・運送用品
糸代製綱の 荷台用ゴムバンド
ベンリゴムバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73548834
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
トラックシートかけワンタッチ使用などに
幅(mm)
20
長さ(m)
0.8
厚さ(mm)
約2
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
再利用タイヤチューブ
横(mm)
19