糸代製綱
糸代製綱の トラック輸送・運送用品
糸代製綱の 荷台用ゴムバンド
丸ゴムロープ金具付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73548877
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
再生ゴムの欠点を解決!屋外での使用に優れ、ゴムの伸縮性も良く荷物を強く仮固定出来ます。
幅(mm)
-
長さ(m)
0.9
厚さ(mm)
17
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
6
材質
合成ゴム(EPDM)
用途
荷物をまとめるのに最適です。