糸代製綱
糸代製綱の トラック輸送・運送用品
糸代製綱の 荷台用ゴムバンド
丸ゴム金具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
73548904
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
平ゴムロープの端に取付けて使用するフックです。
幅(mm)
約20
長さ(m)
約0.70
厚さ(mm)
約2
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
4
材質
鉄・ビニールヒフク
色
黒
本体金具寸法(mm)
6