500ml×24【ワケあり】 富士山の天然水500ml アイリスオーヤマ 73548941 500ml×24【ワケあり】 富士山の天然水500ml アイリスオーヤマ 73548941 500ml×24【ワケあり】 富士山の天然水500ml アイリスオーヤマ 73548941 500ml×24【ワケあり】 富士山の天然水500ml アイリスオーヤマ 73548941 500ml×24【ワケあり】 富士山の天然水500ml アイリスオーヤマ 73548941 500ml×24【ワケあり】 富士山の天然水500ml アイリスオーヤマ 73548941

富士山の天然水500ml

(18件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(500mL×24本) 注文コード73548941 品番500ml×24【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりのすっきりと飲みやすい天然水です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 容量(mL)500 質量(g)0.54 硬度軟水 寸法(直径Φ×高さH)(mm)655×210 本数24 原材料水(鉱水) 栄養成分エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69105307
2026-03-16
用途:
仕事
その他業種

500mlが持ち歩くのにちょうどいいので、助かっています。
すぐに届き、美味しいです。

2025-12-08
用途:
味が
医療・福祉・介護関連業

水はあまり飲まないほうなのですが、この水はなぜか甘く感じられて飲みやすいです。

2025-10-28
用途:
配送作業
卸売・小売業

お値段もお安く味も美味しいので定期的に購入させていただいてます。

2025-07-10
用途:
外作業所者の熱中症対策の為購入

可もなく不可もなくです。ラベルなしの方が捨てる時に手間がかからず良いと思います。

2025-03-23
用途:
スタッフ飲料用、非常時飲料用
医療・福祉・介護関連業

お値段に満足しております。味も美味しいです。災害時を考えある程度の量をストックしておりますのでコスパがいいと助かります。

2025-05-29
用途:
普段使い
ワールドロックス 様

お得なので定期的に購入してます。
今後もこのお値段で提供してほしい。

対象商品:
63332186
2024-08-11
用途:
おいしい水
エム 様 (卸売・小売業)

普通に美味しいです。
玄関まで運んでもらえるのて助かります

対象商品:
63332186
2024-07-31
用途:
イベントの休憩用ドリンク
株式会社ローソンエンタテインメント 様 (サービス業)

金額が安い!この時期は水分はたくさん用意しないといけませんので、このコスパは非常にありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする