- 用途
- オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 幅(mm)
- 7.4
- 全長(mm)
- 27.7
- 色
- 赤
- 寸法F(mm)
- 16.5
- 電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.75~1.25
- 電線抱合範囲AWG(#)
- 18~16
- 質量(g/パック)
- 30
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- トラスコ品番
- 255-7576
- 質量(g)
- 30
- 種類
- 差込型接続端子
- 定格電圧(V)
- 300
- 端子形状
- 差込形
- 材質(絶縁体)
- ナイロン
- 材質(端子)
- 黄銅C2680(電気すずめっき)
- 適合工具
- 絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具