東京防音
東京防音の 足場周辺機器
東京防音の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
東京防音の 防音・防振テープ
防音・防振テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73549507
品番
P‐100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
カー・オーディオA&V機器の必需品!!音をよくする「小物」です。
材質
純鉛
用途
スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。
長さ(mm)
1000
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.3