東京防音
東京防音の 足場周辺機器
東京防音の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
東京防音の 防音・防振テープ
防音・防振テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73549516
品番
P‐50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
大きな比重と柔らかさをもつ純鉛は制振効果と優れた防音効果を兼ね備えています。
裏紙を剥がして貼るだけでOKです。
材質
純鉛
用途
スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。
長さ(mm)
1000
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.3