東京防音
東京防音の 足場周辺機器
東京防音の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
東京防音の 防振マット
防振マット
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
73549552
品番
TI‐75B2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
床面にゴムの色素が移りにくい!
材質
エラストマー
用途
スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。
厚さ(mm)
10
色
黒
縦(mm)
75
横(mm)
75
注意
※パッケージ変更に伴い、旧パッケージと新パッケージが混在する可能性がございます。商品の仕様は変更ございませんので、ご了承いただけますようお願いいたします。