防振マット

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード73549568 品番TI‐75B2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

床面にゴムの色素が移りにくい!

材質エラストマー 用途スピーカーやオーディオラックの制振に最適です。 厚さ(mm)10 縦(mm)75 横(mm)75
注意
※パッケージ変更に伴い、旧パッケージと新パッケージが混在する可能性がございます。商品の仕様は変更ございませんので、ご了承いただけますようお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-07
用途:
ベット
その他業種

ベットの軋みに利用 色々調べましたが他になかったので購入しました

対象商品:
73549543
2021-07-07
用途:
ベット
その他業種

ベットの軋みに利用 色々調べましたが他になかったので購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする