※使用例
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
使用感は、10mも伸びるのにコンパクトで軽量で使いやすいです。
とりあえずは 満足していますが 暴露に対する劣化が心配です。
大きさ、重量ともに自分の用途に対して適切な製品です。実際に墜落転落したことは無いので効果についてはコメントできませんが、お世話にならないよう安全作業に努めます。
ロープの出し入れもスムーズで安心して使用できます。
安全作業をする上で転落、墜落防止対策として使用しております。
軽くて使いやすかったです。同等品を使用している方が軽くて良いと絶賛していました。
伸び縮み自在なので、作業効率があがります。屋根の上での作業なのですが、安心感があります。
安全に作業できるよう購入いたしましたありがとうございました