※使用例

BB-60-SN-BP【ワケあり】 ツヨロン ベルブロック ツヨロン(藤井電工) 73549896 BB-60-SN-BP【ワケあり】 ツヨロン ベルブロック ツヨロン(藤井電工) 73549896

ツヨロン ベルブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73549896 品番BB-60-SN-BP【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別) アウトレット
¥38,98031,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケースは衝撃に強く、割れにくいように鉄板で補強したグラスファイバー入り樹脂を使用しています。
万が一の墜落時には、ロック機能が働き落下を最短距離で停止させます。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) ブラック 用途高所での昇降作業で使用する、仮設の墜落防止器具です。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)約1400 ベルト幅(mm)18 ベルト長さ(m)5.7 寸法(縦×横×厚さ)(mm)182×162×67 落下衝撃荷重(kN)約5.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする