曜日別特売
SU-280C【ワケあり】 分割できるステンレス物干し竿 アイリスオーヤマ 73550176

 

SU-280C【ワケあり】 分割できるステンレス物干し竿 アイリスオーヤマ 73550176
SU-280C【ワケあり】 分割できるステンレス物干し竿 アイリスオーヤマ 73550176
SU-280C【ワケあり】 分割できるステンレス物干し竿 アイリスオーヤマ 73550176
SU-280C【ワケあり】 分割できるステンレス物干し竿 アイリスオーヤマ 73550176

分割できるステンレス物干し竿

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
内容量
1本
質量(g)
1050
注文コード
73550176
品番
SU-280C【ワケあり】
在庫数量:残り49点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)アウトレット
¥999¥719

収納・持運びに適したジョイント式物干しです。ひねるだけで組立、分割が出来るので収納に困りません。
丈夫で清潔、サビにくいステンレス仕様。
両端をひねるだけでラクに伸縮が出来るので、用途に合わせてお使いいただけます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(g)
1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×33×1630~2800
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
耐荷重(kg)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする