傘立て

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73550255 品番【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) アウトレット
¥11,9809,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれな木目調デザインの人気商品です。
店舗やオフィス、飲食店や、病院、クリニック、色々な場所にマッチする傘立てです。
薄型の傘受けにより、水やゴミが溜まっても重くなく、掃除もラクラクです。
サイズは、待合室などにぴったりの24本収納とスモールオフィスにぴったりの12本収納の2サイズをご用意しました。
本体カラーはグレーとブラック。
おしゃれなナチュラル、ダークブラウンの木目調デザイン。
鉄製で長く使える頑丈設計です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●サイズ:幅600×奥行250×高さ620mm●質量:6.0kg●材質/本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、前板:スチール転写(粉体塗装仕上げ)、傘受け:ABS樹脂、アジャスター:ABS樹脂●傘24本収納

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする