アスパー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード73551747 品番HD-3308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

屈曲位置にかかるストレスを分散させて耐久性を向上!!

サイズ(cm)25 ネイビー 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)32+カバー6(26cm) 機能長持ち設計、吸汗裏布、吸汗フラットインソール、テイクオフカウンター 靴タイプ長靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73551747 HD-3308 18790497 B0361AE-250 ステルクHD-3312 ネイビー 弘進ゴム ステルクHD-3312 ネイビー 弘進ゴム 1足 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73551887
2018-03-01
用途:
船釣り
サービス業

非常に軽くて履きやすいのが気に入りました。船上でもグリップ力があるので滑らず安心です。

対象商品:
73551896
2018-03-25
用途:
外仕事
電気・ガス・熱供給・水道業

しゃがむと歪む構造で柔らかく長時間履いてても疲れにくいですね。ただ表面は厚くはないので傷等付いたらすぐ破けないかは心配。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする