曜日別特売
52001-AK130 HKS SUPER BOXER RACING 10W40 1L HKS 73552635

HKS SUPER BOXER RACING 10W40 1L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(1L)
注文コード
73552635
品番
52001-AK130
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

FAやEJなど水平対向エンジン搭載車両に最適
純正指定グレード ※w40適用
想定仕様:水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまで
必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。

容量(L)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
エンジン型式
FA20(S/C or BOT)、EJ2#、FB2#など
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする