Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連
Aron(アロン化成)の 尿器・便器
Aron(アロン化成)の ポータブルトイレ
安寿 ポータブルトイレ FX-CP ちびくまくん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73555265
品番
533330
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
シリーズ累計販売台数50万台!
利用者・介護者のご希望に合わせて基本機能と追加機能を組み合わせることが出来るモジュール型ポータブルトイレです。
付属品
防臭消耗品・O型便座カバー
仕様
オイルダンパー
材質
PP
質量(kg)
約10.8
色
サクラ
タイプ
ノーマル
容量(L)
(バケツ)10
加工
抗菌加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×55×71〜82(便座までの高さ33〜44)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません