Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連
Aron(アロン化成)の 尿器・便器
Aron(アロン化成)の ポータブルトイレ
安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73555308
品番
533921
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
排泄姿勢の崩れを防ぎ、理想的な排泄姿勢へ導きます。
付属品
消臭シート試供品
材質
本体:ポリプロピレン、ひじ掛け・脚部:ABS樹脂、クッション部:EVA、脚ゴム:エラストマー
質量(kg)
11
色
ベージュ
容量(L)
(バケツ)約9
機能
ソフト便座
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49.5×60×73〜85
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません