安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73555344 品番533904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

排泄姿勢の崩れを防ぎ、理想的な排泄姿勢へ導きます。

付属品消臭フォーム 材質本体:ポリプロピレン、ひじ掛け・脚部:ABS樹脂、クッション部:EVA、脚ゴム:エラストマー 質量(kg)11.7 ブラウン 容量(L)(バケツ)約9 機能ソフト・快適脱臭便座 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×60×73〜85

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする