Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 歩行関連
Aron(アロン化成)の スロープ 介護用
段差スロープEVA1000 #40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73555423
品番
535614
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
間口に合わせてカット調節が可能な1m幅のスロープです。
付属品
木ネジ×2/目隠しシール×2/ライナー×2
材質
EVA
質量(kg)
約0.68
色
ライトブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×16×4
適合高さ(mm)
35〜44
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません