BLC-240 ブルーライトカットフィルム YAMAZEN(山善) 73556814

BLC-240 ブルーライトカットフィルム YAMAZEN(山善) 73556814 BLC-240 ブルーライトカットフィルム YAMAZEN(山善) 73556814

ブルーライトカットフィルム

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73556814 品番BLC-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

長時間のパソコン作業での疲れ目に、「ブルーライトカットフィルム」。
ブルーライト特有の黄ばみを抑えたフィルムです。
ブルーライトのカット率は、380nm〜495nmの波長領域で平均26%カットします。
貼り直し可能。タッチパネル対応。

タッチパネル方式対応 ブルーライトカット対応 用途反射防止液晶保護フィルム、指紋防止、液晶フィルムとして。 フィルムサイズ(W×H)(mm)24Wインチ(532×297) ブルーライトカット率(平均)26%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
パソコン使用時の目の保護
NPO法人東京自由大学 様 (教育・研究機関)

一日中パソコンの前で作業をしているので、このフィルムは必須アイテムです。フィルムを付けないパソコン画面を見ていると、すぐに目が疲れてくるので、このシートの効果は確実にあります。ブルーライトカットの眼鏡と合わせて使用し、目を保護したいと思います。

対象商品:
73556778
2021-08-25
用途:
事務用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

リーズナブルで使いやすくとりはずせるのですごくいいです*

対象商品:
73556805
2020-04-10
用途:
液晶のフィルム貼り
サービス業

画面に貼り付け楽です、長時間の画面使用目の疲れ軽減

対象商品:
73556805
2019-10-05
用途:
使用のPCへ
建設業・工事業

張り替えやすい素材、張った時の気泡が使用時の熱で抜けやすい。

対象商品:
73556796
2020-10-20
用途:
目の負担軽減の為パソコンに貼り付け
サービス業

光沢がありすぎて後ろの窓ガラスの光をを映し込みまぶしい状況

対象商品:
73556814
2019-10-02
用途:
事務の業務
有限会社共進工業 様 (建設業・工事業)

正直ブルーカットになっているかよくわかりません。室内灯や窓の光が反射して要らないものまで写し出されて、若干ストレスを感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする