隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-505/AM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73558967 品番957
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ガスの種類アンモニア用 破過時間約40分 国家検定合格番号TN583 適合マスクGM161-2、GM161-1 用途アンモニア用 種類隔離式 ガス濃度(%)2.0以下 アズワン品番65-1675-63 通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦250
注意
※破過時間はアンモニア濃度2.0%(20000ppm)の環境下の場合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする