重松製作所
重松製作所の 防毒マスク
重松製作所の 吸収缶
隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-505/HC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73558976
品番
959
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ガスの種類
シアン化水素用
破過時間
約50分
適合マスク
GM161-2、GM161-1
用途
シアン化水素用
種類
隔離式
ガス濃度(%)
2.0以下
アズワン品番
65-1675-64
通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦250
注意
※破過時間はシアン化水素0.5%(5000ppm)の環境下の場合