曜日別特売

DLPプロジェクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)
16:9(通常)、4:3(切替可能)
16:10(通常)、16:9/4:3(切替可能)
主な用途スクール用、ビジネス用
解像度1080p
内容量1台注文コード73559520品番SL2520n
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800
解像度
1080p
主な用途
スクール用、ビジネス用
アスペクト比
16:9(通常)、4:3(切替可能)
コントラスト比
3500000:1
輝度(ANSI lm)
4000(標準)、3200(ECOモード)
設置方式
天井取付(別売)、置き型
端子
入力端子:HDMI 2.0(HDCP 2.2対応)×2、ヘッドホン端子:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)・RS232 (D-Sub)×1
投影方式
DLP

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする