Acer(エイサー)
DLPプロジェクター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
アスペクト比
16:10(通常)、16:9/4:3(切替可能)
16:10(通常)、16:9/4:3(切替可能)
16:10(通常)、16:9/4:3(切替可能)
16:9(通常)、4:3(切替可能)
主な用途
スクール用、家庭用、ビジネス用
スクール用、ビジネス用
スクール用、家庭用、ビジネス用
解像度
WXGA
1080p
WXGA
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73559529
品番
XL2320p
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
解像度
WXGA
主な用途
スクール用、家庭用、ビジネス用
アスペクト比
16:10(通常)、16:9/4:3(切替可能)
コントラスト比
3500000:1
輝度(ANSI lm)
4000(標準)、3200(ECOモード)
設置方式
天井取付(別売)、置き型
端子
入力端子:HDMI 1.4b (HDCP 1.4対応)×2、出力端子:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1・電源供給用USB Type A端子(5V/1A)、制御入出力端子:RS232 (D-Sub)×1
投影方式
DLP