ビデオセンシング
ビデオセンシングの 防犯カメラ
ビデオセンシングの 防犯カメラ周辺機器
ビデオセンシングの レコーダー 防犯カメラ用
AHD対応デジタルレコーダー 2TB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
インターフェイス
ネットワーク:RJ-45×1 1000/100Base-TX/10Base-T(自動認識)、シリアル/RJ-485:1系統、ユーザー:IR、マウス、パネルスイッチ
注文コード
73560026
品番
TMV-8DX
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
インターフェイス
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
HDD 2TBを標準装備(最大8TBまで増設可能)
付属品
簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、マウス、
リモコン、単4乾電池×2、電源ケーブル、増設用HDD取付金具、
ケーブル、取付ねじ
質量(kg)
約2.35(標準HDD装着時)
電源(V)
DC12(専用アダプター付属DC12V5A)
消費電力(W)
最大35(標準HDD装着時)
入力方式
ビデオ:AHD3.0,HD-TVI3.0, CVBS(NTSC/PAL):960H(※AHD3.0,HD-TVI3.0は2560×1440@15fpsまで対応)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
340×68×266.5(突起物を含む)
HDD
HDD(2TB)×1 標準搭載、搭載可能:2台、最大容量:(1台あたり)8TB(オプション)
再生速度
×1/4、×1/2、×2、×4、×8、×16(〜9画面)、×32(〜4画面)、×64(〜1画面)
入力CH
ビデオ:8
動作温湿度範囲
5℃〜40℃/20%〜80%(但し、結露しないこと)
再生時機能
同時:1、4ch、1、4、8、1+7ch、1、4、9、16ch
インターフェイス
ネットワーク:RJ-45×1 1000/100Base-TX/10Base-T(自動認識)、シリアル/RJ-485:1系統、ユーザー:IR、マウス、パネルスイッチ
ネットワークタイプ
モバイル(iOS/Android)、Windows(Web Viewer/専用クライアントソフト)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックアップメモリ
USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク(HugeBackUp:Max.24 hours)
映像圧縮方式
H.265/H.264(High Profile L4.2)
音声入力
4ch/RCA(2.0Vp-p,1kΩ)
アラーム
入力/出力:4ch/1ch
音声出力
1ch/RCA(2.0Vp-p,1kΩ)
USBタイプ
USB×2
映像出力
【メイン】HDMI・VGA(解像度:)1080p:1920×1080/60Hz、SXGA:1280×1024/60Hz、720p:1280×720/60Hz、XGA:1024×768/60Hz※16chはHDMI(4K:3840 × 2160)対応【サブ】CVBS(NTSC/PAL) 1BNC
音声圧縮方式
G.711 音声圧縮方式
録画方式
連続・スマート・モーション・スケジュール・センサー・マニュアル
入力数
8入力