仕様●CPU詳細:MediaTek Kompanio Ultra 910 プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリと共有●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.4●インストールOS詳細:ChromeOS●エネルギー消費効率:12区分 14.9kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Arm Immortalis G925 MC11 グラフィックス●ストレージタイプ:UFS●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細: 14.0型 WUXGA OLED (有機ELディスプレイ)(1920x1200ドット、最大10.74億色、16:10)、マルチタッチ対応(10点)、光沢あり●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:8533MHz LPDDR5x●ライセンスOS:ChromeOS●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、USB3.2 Gen 1 Type-C×2●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):15.79x314.2x219.1 mm●附属品:ACアダプター●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ-、バッテリー●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1260
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー(2.0Wx4)(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、84キー、JIS配列、マルチタッチパッド、キーボード・ライト有、パワーボタン
ポインティングデバイスなし
Webカメラあり (前面:500万画素、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 7対応 (IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n):802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
オフィスソフトなし