RC28 ロータリーカッター 刃径28mmタイプ モノタロウ 73564706 RC28 ロータリーカッター 刃径28mmタイプ モノタロウ 73564706 RC28 ロータリーカッター 刃径28mmタイプ モノタロウ 73564706 RC28 ロータリーカッター 刃径28mmタイプ モノタロウ 73564706 RC28 ロータリーカッター 刃径28mmタイプ モノタロウ 73564706

ロータリーカッター 刃径28mmタイプ

(19件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73564706 品番RC28
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

刃径28mmの円形刃なので、小回りが効いて作業が楽になります。

刃径(Φmm)28 材質(刃)SKS 用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。 材質ABS・TPR 全長(mm)152 タイプ替刃式・左右両用 刃厚(mm)0.3
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※作業時は、手袋などの保護具を装着して使用してください。
※刃に直接素手で触れないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
生地の裁断に使用
有限会社隆生 様 (製造業)

よく切れるし、握り心地も満足。他メーカーのが形状変わって手が痛くなるので困ってた。

対象商品:
73564706
2024-08-14
用途:
障子のカット
カトウ 様

プロには程遠いですが、普通のカッターでよれよれの仕上がりになることを防ぐことができました。

対象商品:
73564706
2024-03-26
用途:
布のカットに
サービス業

今までは布に型紙をあててチャコペンをひいてハサミでカットしていましたが、これを使えば型紙に直接這わせて、そのままカットできるので一手間省くことができました。もっと早く使えばよかったです。

対象商品:
73564706
2024-02-29
用途:
生地のカット
製造業

他社メーカーより価格が安いですが、機能は同じで使い易かったです。替え刃もあるので、今後も使っていきたいと思います。

対象商品:
73564706
2022-12-26
用途:
シートの切出し
有限会社八洲商事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

切れ味バツグン、使ってみて驚き、こんなにRが綺麗に切れるんだ!出来ればもう二サイズ小さいのも有れば色々遊べるかも!

対象商品:
73564706
2023-08-31
用途:
生地の裁断
製造業

某有名メーカーの物よりも使いやすいので、大変満足です。

対象商品:
73564706
2022-02-01
用途:
手芸用
製造業

刃の出し入れが少し固い気がしましたが、何回か出し入れしていたら丁度良い固さになり、以降は安定しています。
切った長さがわかるよう、刃に目盛りがついていて便利です。
切れ味もとても良好です。
コスパがとても良いと思います。

対象商品:
73564706
2021-12-13
用途:
作業用
岡田商店 様 (教育・研究機関)

曲線のカッター作業用に購入よく切れます、値段も安くて助かります、刃のカバーもいいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする