※使用例

ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 73564846 品番 S-TEX581
3月22日より値下げいたしました。
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。

サイズS 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)18 材質(樹脂部)ニトリルゴム (繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 ブラック ゲージ数13 規格EN388 2016 耐摩耗性4 耐切創性X/E 耐引裂き性4 耐突刺し性2 機能耐切創、耐油、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、通気性 入数(双)1 用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 トラスコ品番856-2518 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 色(手首部)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※樹脂部でも水等の液体は浸透するため、液体には触れないでください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
※耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。
※刃物等に直接触れる場合は、充分注意して使用してください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※保管する時には直射日光を避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
製材作業時
池川木材工業有限会社 様 (製造業)

機械の刃物交換時に使用します。少し高めですが、薄手で作業がしやすいそうです。男性でもMサイズがぴったりで良いという社員が多いです。

2025-06-20
用途:
硬いものを扱う作業
医療・福祉・介護関連業

運搬やガラス陶器、金属の扱いで
安心感があります。剪定作業時は
もう少し柔らかめのグローブが良いと
感じました。

対象商品:
73564864
2024-07-08
用途:
刃物全般取扱い
製造業

手に取って使用下時にとても滑らかな動きが出来る事が分り、もっと早く購入すれば良かったと思いました。刃物の作業や研磨時にもとても役立っています。細かな作業をする方はサイズがぴったりな物を選んだ方が指先まで思ったように動かせると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
73564864
2024-02-13
用途:
ディスクグラインダー作業、他
製造業

Lサイズを注文。ピッタリなサイズでした。男性の成人であれば、たぶんほとんどの方がジャストフィットではないでしょうか。
両手に装着しても柔軟な感じで作業性を損なう心配はまったくありませんでした。

おまけに、トゲのある庭木(金柑)の剪定にも使用でき、思わぬ使い方を発見しました。(笑)

4人が参考にしています
対象商品:
73564864
2024-03-04
用途:
ディスクグラインダーによる錆取りや他の作業に使用
製造業

DIYとは言え、簡単なので軍手を使用していましたが、さすがにそれではケガするリスクが高いと思い購入しました。
今のところそれほど切創作業ではありませんが、安全・安心な気持ちになりました。

ついでに、トゲのある樹木の剪定作業に使ってみましたが、手の甲側からチクリと刺さりました。
手のヒラは防御するようですが、手の甲までをも期待するのは酷でした。(笑)

3人が参考にしています
対象商品:
73564873
2022-09-11
用途:
大工作業、園芸作業時に活用。
その他業種

掌、指にフィットして作業しやすく、少々鋭利な工具にも安全に作業できて結構です。

1人が参考にしています
対象商品:
73564855
2020-06-20
用途:
ディスクグラインダー使用時の保護として

ディスクグラインダー使用時の保護として購入しました。メーカー&スペック的には信頼できるものですが、1万rpm/min以上するディスクに対してこの薄く動きやすいグローブでどの程度防護できるのか性能的にある程度保証されていても心理的に不安はあります(笑)。本来はゴツい革手袋の方がいいのでしょうけど。

1人が参考にしています
対象商品:
73564855
2019-12-22
用途:
有刺鉄線の設置・取り外し作業時使用

手にフィットして作業しやすい。有刺鉄線の針の部分が手に刺さらなく安心して作業ができる。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする