サンワ(ハンガー)
婦人用ハンガー・NO.165
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
73569195
品番
NO.165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ジャケットに適したハンガーです。
材質
PP
適合
(サイズチップ)NO.70
幅(mm)
(肩)360
厚さ(mm)
(肩)25
フック形状
丸プラスチックフック(回転します)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。