※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S10.00-0 スケヤゲージブロックバラBM4 Mitutoyo(ミツトヨ) 73571453 S10.00-0 スケヤゲージブロックバラBM4 Mitutoyo(ミツトヨ) 73571453

スケヤゲージブロックバラBM4

(1件のレビュー)
92日以内出荷 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)10 種別単体 注文コード73571453 品番S10.00-0
参考基準価格(税別)¥9,690 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は呼び寸法・種別・内容量など1105種類から選べます 他の種類を見る

スケヤゲージブロックの中央の穴を利用することでリンギング後アクセサリのタイロットを使用することで確実に固定することが可能です。
各種基準器や専用測定治具が容易に、しかも安価に製作出来ます。

呼び寸法(mm)10 用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検 その他ポアソン比 0.3 種別単体 材質 等級0級 硬度800HV 比重7.8 縦(mm)24.1±0.1 横(mm)24.1±0.1 曲げ強さ(MPa)1960 破壊靭性>20MPa・m1/2 熱伝導率(W/mk)54.4 穴寸法(Φmm)6.7±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 ヤング率(GPa)0.0206 熱膨張係数(×10-7/℃)10.8±0.5 ミツトヨ品番614671-02 寸法許容差(μm)±0.12 寸法許容差幅(μm)0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73574113
2020-03-23
用途:
デプスゲージの基準として
サービス業

厳密に言えば使い方は間違っているのかもしれませんが、デプスゲージの基準として使用しています。(センターでしか測れないので)デプスゲージ側の平面度が問題になってきますが、結果は良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする