宅配ボックス 3段 防水 大容量 屋外 置き配ボックス 印鑑ホルダー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73572330 品番 MTB-3(MAR/BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

簡単組立の大容量3段タイプの宅配ボックス
屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)
雨の水滴から宅配物を守ります
大容量:(2段目)約17L、(3段目)約71L
地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用
ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要
市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能
本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様
アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に
おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン
高級な風合いの大理石調デザイン
シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能
宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能
盗難・転倒防止用ワイヤー付属

用途郵便受け、置き配BOXとして。置き配ボックス 印鑑ホルダー付 組立簡単 簡単設置 一戸建て アパート マンション おしゃれ 付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー 材質金属(スチール)※粉体塗装 質量(kg)21.8 ブラック/大理石調 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×35×106 組立時間約10-20分
取扱説明書:(0.43MB)
注意
※完全防水ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする